300万台の実績があるサーマックNEOにプログラムタイプ登場
タイププログラムタイプ消費電力8.5VA(最大)(形E5CN-HTR2 AC100V時 3.0VA)ケース色黒出力点数2点設定方式前面キーによるデジタル設定、またはRSP入力入力点数2(イベント)電源電圧(V)AC100~240 50/60Hz高度(m)2000以下使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時(-10~50)入力インピーダンス電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上(形ES2-HB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)許容電圧変動電源電圧の85~110%保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)制御モード標準または加熱冷却使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85内容量1個