備考都度納期確認
制御出力電流出力(DC4〜20mA/DC0〜20mA 負荷600Ω以下 分解能約10000)
伝送出力伝送出力可能(制御出力を使用)
仕様●ヒータ断線・SSR故障検出機能:-●通信プロトコル:なし
オプションイベント入力2点
タイププログラムタイプ
消費電力8.5VA(最大)(形E5CN-HTR2 AC100V時 3.0VA)
ケース色黒
出力点数2点
設定方式前面キーによるデジタル設定、またはRSP入力
入力点数2(イベント)
電源電圧(V)AC100〜240 50/60Hz
高度(m)2000以下
使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時(-10〜50)
入力インピーダンス電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上(形ES2-HB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)
許容電圧変動電源電圧の85〜110%
保管温度(℃)-25〜65(ただし、結露または氷結しないこと)
制御モード標準または加熱冷却
使用周囲湿度(%RH)相対湿度25〜85