曜日別特売

スケーリングメータ/メータリレー

スケーリングメータ/メータリレー - omron(オムロン)

赤・緑の2色の表示
強制ゼロ操作
入力はマルチレンジ
実入力で設定可能
出力種別を任意に選択

電源(V)DC24 AC24 50/60Hz桁数5桁 (-19999~99999)入力直流電圧/直流電流入力入力方式直流電圧/直流電流電源電圧(V)AC24(50/60Hz)、DC24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×80比較出力リレー接点出力(2出力、 各1a)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63701384K3MA-J-A2 AC/DC24
44,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする