1,000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ
取りつけピッチは、形Zと同じ
一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小
保守・点検に便利な動作表示つきもラインアップ
仕様●定格電流:約1.2mA(LED)●内部抵抗(kΩ):18電圧(V)24保護構造IP67アクチュエータの種類パネル取りつけプランジャ形耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min(同極端子間)、AC2000V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)許容操作速度0.05mm~0.5m/s耐久性機械:1000万回以上/電気:50万回以上衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械:120/電気:20振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1.5mm内容量1個