オール研ぎ太郎

オール研ぎ太郎 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)オール研ぎ太郎 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

床に置いてしっかり固定して研磨できる
ボタンを押しながら引っ張ると本体が伸びて、シャープナー部が出てきます。
製品を机などにしっかり固定し、ナイフをしっかり持って製品のガイド溝に軽く押し当て、
製品と刃が直角の状態で、手前に数回引いて研磨します。

材質本体:ABS/底脚:TPE/シャープナー形状幅(mm)50全長(mm)131(収納時)/169(使用時最大)高さ(mm)48質量(g)128目の粗さカーボン仕上セラミック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63430387SK-140
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

オール研ぎ太郎
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする