DAIKO(大光電機)
アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
付属品
キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付
保護構造
防雨形
調光の可否
否
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
※アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
直径(Φmm)
高さ(mm)
ランプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63711026
DOL-3768XB
本体:アルミダイカスト 黒サテン塗装/本体:ステンレス 黒塗装
180
150
265
ランプ別売
¥
22,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63711035
DOL-3768XS
本体:アルミダイカスト シルバーサテン塗装/本体:ステンレス 黒塗装
180
150
265
ランプ別売
¥
22,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63711044
DOL-4376XB
本体:アルミダイカスト・ステンレス 黒塗装
185
125
245
ランプ別売
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
63711053
DOL-3763YBF
本体:アルミダイカスト 黒塗装/本体:ステンレス 黒塗装/強化ガラス 透明
155
75
185
ランプ付
¥
36,000
取扱い終了
返品不可
63711069
DOL-3763YSF
本体:アルミダイカスト シルバー塗装/本体:ステンレス 黒塗装/強化ガラス 透明
155
75
185
ランプ付
¥
36,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください