アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ダウンライト/連動ON-OFFタイプⅢ

アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ダウンライト/連動ON-OFFタイプⅢ - DAIKO(大光電機)
仕様送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯 10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで付属品エリアマスク付属、拡散パネル付材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)高さ(mm)40径(Φmm)134電圧(V)AC100保護構造防雨形定格寿命(時間)光源寿命50,000時間機能点灯照度調節機能付(暗・明)、強制ON機能1時間器具・セットセット品点灯保持時間10秒・60秒・180秒色(本体)演色指数(Ra)83調光の可否内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
従来光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63714535DWP-40632Y270010.11883.1白熱灯100W相当
26,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
63714483DWP-40631A35007.11283白熱灯60W相当
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63714499DWP-40631W50007.11288.7白熱灯60W相当
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63714508DWP-40631Y27007.11280.2白熱灯60W相当
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63714517DWP-40632A350010.11886.1白熱灯100W相当
26,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63714526DWP-40632W500010.11892白熱灯100W相当
26,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63714535DWP-40632Y57290601DWP-42193YDWP-40632Y LED屋外シーリング DAIKO(大光電機) 57290601LED屋外シーリングDAIKO(大光電機)1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63714483DWP-40631A57290549DWP-42192ADWP-40631A LED屋外シーリング DAIKO(大光電機) 57290549LED屋外シーリングDAIKO(大光電機)1台
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63714499DWP-40631W57290558DWP-42192WDWP-40631W LED屋外シーリング DAIKO(大光電機) 57290558LED屋外シーリングDAIKO(大光電機)1台
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63714508DWP-40631Y57290567DWP-42192YDWP-40631Y LED屋外シーリング DAIKO(大光電機) 57290567LED屋外シーリングDAIKO(大光電機)1台
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63714517DWP-40632A57290576DWP-42193ADWP-40632A LED屋外シーリング DAIKO(大光電機) 57290576LED屋外シーリングDAIKO(大光電機)1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63714526DWP-40632W57290585DWP-42193WDWP-40632W LED屋外シーリング DAIKO(大光電機) 57290585LED屋外シーリングDAIKO(大光電機)1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする