DWP-40631Y アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ダウンライト/連動ON-OFFタイプⅢ DAIKO(大光電機) 63714508

アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ダウンライト/連動ON-OFFタイプⅢ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
63714508
品番
DWP-40631Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,800
色温度(K)
2700
消費電力(W)
7.1
容量(VA)
12
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.2
従来光源
白熱灯60W相当
付属品
エリアマスク付属、拡散パネル付
仕様
送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯 10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで
材質
本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
高さ(mm)
40
径(Φmm)
134
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
定格寿命(時間)
光源寿命50,000時間
機能
点灯照度調節機能付(暗・明)、強制ON機能1時間
器具・セット
セット品
光源色
電球色
点灯保持時間
10秒・60秒・180秒
色(本体)
白
光束(Lm)
570
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63714508DWP-40631Y57290567DWP-42192YDWP-42192Y LED屋外シーリング DAIKO(大光電機) 57290567LED屋外シーリングDAIKO(大光電機)1台
¥16,980
税込¥18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする