曜日別特売

アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ダウンライト/連動ON-OFFタイプΦ100

アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ダウンライト/連動ON-OFFタイプΦ100 - DAIKO(大光電機)
付属品拡散パネル付径(Φmm)111規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)埋め込み深さ(mm)80取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25点灯保持時間1分・3分※8hタイマー設定時1分固定配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63714596DDL-4497YB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)7.7270055.114
18,800
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
63714544DDL-4545WW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)8500091.215
21,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63714553DDL-4545YB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)8270067.515
21,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63714569DDL-4545YS枠:アルミダイカスト シルバー塗装/コーン:アルミダイカスト シルバー塗装/アクリル 乳白(マット)827007015
21,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63714578DDL-4545YW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)8270082.515
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63714605DDL-4497YS枠:アルミダイカスト シルバー塗装/コーン:アルミダイカスト シルバー塗装/アクリル 乳白(マット)7.7270057.714
18,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63714614DDL-4497YW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)7.7270067.514
18,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63714587DDL-4497WW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)7.750007414
16,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63714596DDL-4497YB57297391DDL-5701YBDDL-4497YB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297391LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63714544DDL-4545WW57297506DDL-5703WWDDL-4545WW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297506LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63714553DDL-4545YB57297515DDL-5703YBDDL-4545YB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297515LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63714569DDL-4545YS57297531DDL-5703YSDDL-4545YS LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297531LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63714578DDL-4545YW65933315DDL-4545YWDDL-4545YW 人感センサー付ダウンライト DAIKO(大光電機) 65933315人感センサー付ダウンライトDAIKO(大光電機)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。
63714605DDL-4497YS57297400DDL-5701YSDDL-4497YS LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297400LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63714614DDL-4497YW57297409DDL-5701YWDDL-4497YW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57297409LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする