DAIKO(大光電機)
キッチンライト/その他
材質
本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
タイプ
密閉型
取付方式
ダクト取付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6.1
ランプ
LED内蔵
容量(VA)
11
色(本体)
白
演色指数(Ra)
83
従来光源
白熱灯60W相当
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
調光の可否
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63715059
DCL-40033Y
2700
79.5
否
¥
12,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63715043
DCL-40033W
5000
88.5
非調光(非調光)
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください