DAIKO(大光電機)
キッチンライト/その他/LED交換可能タイプ
電圧(V)
AC100
スイッチ
付(入切)
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
ランプ
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63715086
DBK-39749Y
本体:鋼板 ホワイトブロンズヘアラインメッキ
4.6
ランプ付
2700
46.9
¥
15,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63715077
DBK-39748Y
本体:鋼板 白塗装
4.6
ランプ付
2700
46.9
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63715068
DBK-38540W
本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
6
LED内蔵
5000
78.3
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください