曜日別特売

キッチンライト/棚下

キッチンライト/棚下 - DAIKO(大光電機)キッチンライト/棚下 - DAIKO(大光電機)キッチンライト/棚下 - DAIKO(大光電機)キッチンライト/棚下 - DAIKO(大光電機)キッチンライト/棚下 - DAIKO(大光電機)キッチンライト/棚下 - DAIKO(大光電機)キッチンライト/棚下 - DAIKO(大光電機)キッチンライト/棚下 - DAIKO(大光電機)
ランプLED内蔵内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63715253DCL-40784Aポリカーボネート 白/アクリル 乳白(マット)6.3350086.613
22,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63715278DCL-40784Yポリカーボネート 白/アクリル 乳白(マット)6.3270083.313
22,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
63715287DCL-40785Aポリカーボネート 白/アクリル 乳白(マット)12.3350085.815
25,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63715296DCL-40785Wポリカーボネート 白/アクリル 乳白(マット)12.3500091.615
25,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63715305DCL-40785Yポリカーボネート 白/アクリル 乳白(マット)12.3270083.315
25,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
63715348DCL-38729Y本体:鋼板 白塗装/飾り:プラスチック 白(マット)/カバー:アクリル 乳白(マット)8.3270089.114
10,800
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
63715366DCL-39744W本体:アルミ型材 白アルマイト/飾り:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)11500080.920
31,500
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
63715375DCL-40244Aカバー:ポリカーボネート 白/カバー:アクリル 乳白(マット)6350071.611
13,000
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
63715384DCL-40244Wカバー:ポリカーボネート 白/カバー:アクリル 乳白(マット)650008011
13,000
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
63715393DCL-40245Aカバー:ポリカーボネート 白/カバー:アクリル 乳白(マット)12350080.813
14,000
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
63715409DCL-40245Wカバー:ポリカーボネート 白/カバー:アクリル 乳白(マット)12500089.113
14,000
7,498
8,248(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
63715418DCL-40599W本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白8.3500081.914
9,800
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
63715427DCL-40600W本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白8.3500081.914
9,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
63715436DCL-40997W本体:鋼板 白塗装/飾り:プラスチック 白(マット)/カバー:アクリル 乳白(マット)8.3500010014
12,800
6,698
7,368(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月22日
63715445DCL-40997Y本体:鋼板 白塗装/飾り:プラスチック 白(マット)/カバー:アクリル 乳白(マット)8.3270089.114
12,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
59064315DCL-38488Wカバー:アクリル 白・乳白(マット)、カバー:ポリカーボネート 白12-79.1-
22,800
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
出荷予定:2026年5月中旬
63715269DCL-40784Wポリカーボネート 白/アクリル 乳白(マット)6.3500091.613
22,800
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
63715339DCL-38729W本体:鋼板 白塗装/飾り:プラスチック 白(マット)/カバー:アクリル 乳白(マット)8.3500010014
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63715314DCL-38487Wカバー:アクリル 白・乳白(マット)/カバー:ポリカーボネート 白650008011
14,800
取扱い終了
返品不可
63715323DCL-38488Wカバー:アクリル 白・乳白(マット)/カバー:ポリカーボネート 白12500079.113
18,800
取扱い終了
返品不可
63715357DCL-39743W本体:アルミ型材 白アルマイト/飾り:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)5.55000101.810
17,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63715339DCL-38729W65928993DCL-38729WDCL-38729W シーリング DAIKO(大光電機) 65928993シーリングDAIKO(大光電機)1個
5,998
欠品中
税込6,598
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
1が参考にしています
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする