DAIKO(大光電機)
キッチンライト/棚下/LED交換可能タイプ
仕様
LED交換可
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63715454
DBK-37698
カバー:白木/カバー:強化和紙
135
135
4.2
2700
¥
21,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63715463
DBK-37700
カバー:鋼棒 白塗装(綿糸巻き)/カバー:和紙
135
135
4.2
2700
¥
21,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63715479
DCL-38249W
本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白
435
105
12
5000
¥
15,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
63715488
DCL-38249Y
本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白
435
105
12
2700
¥
15,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください