シーリング/人感センサー付タイプ

シーリング/人感センサー付タイプ - DAIKO(大光電機)シーリング/人感センサー付タイプ - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100ランプLED内蔵器具・セットセット品演色指数(Ra)83調光の可否内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
消費電力(W)
機能
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63715628DCL-38270WE本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)13017.6点灯照度調節機能付(5~50lx・切)、点灯保持時間調節機能付(5~180秒)5000
28,800
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
63715637DCL-38270YE本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)13017.6点灯照度調節機能付(5~50lx・切)、点灯保持時間調節機能付(5~180秒)2700
28,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63715558DCL-41047Aカバー:アクリル 乳白(マット)/カバー:プラスチック 黒塗装377.1点灯照度調節機能付(暗・明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・60秒・180秒)、強制ON機能1時間3500
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63715567DCL-41047Wカバー:アクリル 乳白(マット)/カバー:プラスチック 黒塗装377.1点灯照度調節機能付(暗・明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・60秒・180秒)、強制ON機能1時間5000
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63715576DCL-41047Yカバー:アクリル 乳白(マット)/カバー:プラスチック 黒塗装377.1点灯照度調節機能付(暗・明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・60秒・180秒)、強制ON機能1時間2700
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63715585DCL-41048Aカバー:アクリル 乳白(マット)/カバー:プラスチック 黒塗装3710.1点灯照度調節機能付(暗・明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・60秒・180秒)、強制ON機能1時間3500
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63715594DCL-41048Wカバー:アクリル 乳白(マット)/カバー:プラスチック 黒塗装3710.1点灯照度調節機能付(暗・明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・60秒・180秒)、強制ON機能1時間5000
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63715603DCL-41048Yカバー:アクリル 乳白(マット)/カバー:プラスチック 黒塗装3710.1点灯照度調節機能付(暗・明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・60秒・180秒)、強制ON機能1時間2700
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63715619DCL-37545本体:プラスチック 白/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)606.7点灯照度調節機能付(5~50lx・切)、点灯保持時間調節機能付(5~180秒)2700
18,800
取扱い終了
返品不可
63715646DCL-39499Y本体:ポリカーボネート 白/カバー:ポリカーボネート 乳白707.1点灯照度調節機能付(5~50lx・切)、点灯保持時間調節機能付(5~180秒)2700
14,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63715558DCL-41047A57293586DCL-42133ADCL-41047A LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293586LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63715567DCL-41047W57293595DCL-42133WDCL-41047W LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293595LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63715576DCL-41047Y57293611DCL-42133YDCL-41047Y LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293611LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63715585DCL-41048A57293620DCL-42134ADCL-41048A LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293620LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63715594DCL-41048W57293629DCL-42134WDCL-41048W LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293629LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63715603DCL-41048Y57293638DCL-42134YDCL-41048Y LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293638LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする