シーリング/洋風角形 調色/~10畳

シーリング/洋風角形 調色/~10畳 - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色LED寿命(時間)40000調光の可否適用畳数~10畳調色の可否内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63715725DCL-41019枠:木製 ホワイトアッシュ色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)50250211536.5
57,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
63715707DCL-41025枠:木製 ウォールナット色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)50250211536.5
57,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63715716DCL-41016枠:木製 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)50250211536.5
57,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63715734DCL-41022枠:木製 ダークブラウン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)50250211536.5
57,000
取扱い終了
返品不可
63715743DCL-39217飾り:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)69069013042
53,800
取扱い終了
返品不可
63715759DCL-41105カバー:アクリル 乳白(マット)51051011236.5
49,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63715725DCL-4101957293096DCL-42100DCL-41019 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293096LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63715707DCL-4102557293130DCL-42103DCL-41025 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293130LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63715716DCL-4101657293069DCL-42097DCL-41016 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293069LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする