DAIKO(大光電機)
シーリング/洋風角形/キッチンライト/ベースライト/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 ラインタイプ/吹抜け・傾斜天井/非調光 一般タイプ
消費電力(W)
24
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
取付面位置
天井面・壁面取付
材質
本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白
仕様
縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能
幅(mm)
590
高さ(mm)
55
奥行(mm)
52
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
器具・セット
セット品
容量(VA)
25
色(本体)
白
演色指数(Ra)
83
従来光源
明るさHf32W相当
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63715987
DCL-40596A
2390
温白色
24
3500
99.5
¥
23,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
63715996
DCL-40596W
2550
昼白色
24
5000
106.2
¥
23,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
63716005
DCL-40596Y
2320
電球色
24
2700
96.6
¥
23,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください