シーリング/洋風丸形 調色/~10畳

シーリング/洋風丸形 調色/~10畳 - DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形 調色/~10畳 - DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形 調色/~10畳 - DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形 調色/~10畳 - DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形 調色/~10畳 - DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形 調色/~10畳 - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色LED寿命(時間)40000調光の可否調色の可否内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません。
全29種類を絞り込む
高さ(mm)
消費電力(W)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
直径(Φmm)
高さ(mm)
消費電力(W)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63716179DCL-40987アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)50213839.5プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態
73,800
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63716188DCL-40993アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)50213839.5プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態
73,800
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
63716224DCL-41128枠:木製 ウォールナット色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)56618440プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態
69,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63716276DCL-40980アクリル 乳白(マット)53020035プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態
35,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63716294DCL-40945鋼棒 黒サテン塗装/アクリル 乳白(マット)59011536.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
48,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63716364DCL-40567枠:木製 ホワイトアッシュ色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)55511536.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
49,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
63716328DCL-40948プラスチック 白(リブ入り)/アクリル 乳白(マット)49610036.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
38,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63716337DCL-40951プラスチック ブラウン(リブ入り)/アクリル 乳白(マット)49610036.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
38,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63716346DCL-40573枠:木製 ウォールナット色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)55511536.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
49,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63716355DCL-40564枠:木製 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)55511536.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
49,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63716389DCL-40933木製 ウォールナット色塗装/アクリル 乳白(マット)57012836.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
44,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63716398DCL-40924木製 白塗装/アクリル 乳白(マット)57012836.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
44,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63716407DCL-40927木製 ホワイトアッシュ色塗装/アクリル 乳白(マット)57012836.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
44,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63716443DCL-40509カバー:アクリル 乳白(マット)51013036.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
30,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63716197DCL-41110カバー:鋼板 白塗装/枠:木製 カジュアルオーク色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)58618440プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態
59,000
取扱い終了
返品不可
63716206DCL-41116カバー:鋼板 黒塗装/枠:木製 ウォールナット色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)58618440プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態
74,800
取扱い終了
返品不可
63716215DCL-41122枠:木製 カジュアルオーク色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)56618440プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態
55,000
取扱い終了
返品不可
63716233DCL-41229枠:鋼板 ペールグレー塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)57018440プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態
51,800
取扱い終了
返品不可
63716249DCL-41237枠:鋼板 グレーブルー塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)57018440プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態
51,800
取扱い終了
返品不可
63716258DCL-41161枠:鋼棒 黒サテン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)54018440プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態
59,500
取扱い終了
返品不可
63716267DCL-40974アクリル 乳白(マット)51818535プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態
30,800
取扱い終了
返品不可
63716285DCL-38933枠:鋼管・鋼棒 ブラックアンティーク色塗装/カバー:アクリル 乳白(シルク印刷スカボ風)67012542プルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態
48,000
取扱い終了
返品不可
63716303DCL-39685飾り:プラスチック 白(一部透明)/カバー:アクリル 乳白(マット)63013042プルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態
39,000
取扱い終了
返品不可
63716319DCL-40918鋼板・鋼棒 アイボリーアンティーク色塗装 /アクリル 乳白(マット)50911536.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
53,000
取扱い終了
返品不可
63716373DCL-40570枠:木製 ダークブラウン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)55511536.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
49,000
取扱い終了
返品不可
63716416DCL-40930木製 ダークブラウン塗装/アクリル 乳白(マット)57012836.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
44,000
取扱い終了
返品不可
63716425DCL-40936アクリル 透明/アクリル 乳白(マット)57012836.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
49,000
取扱い終了
返品不可
63716434DCL-38701枠:プラスチック 透明/カバー:アクリル 透明(一部白シルク印刷)59012542プルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態
44,800
取扱い終了
返品不可
63716459DCL-38543カバー:アクリル 乳白(マット)58013542プルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態
31,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63716364DCL-4056757292920DCL-42082DCL-40567 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57292920LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
26,980
税込29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63716328DCL-4094857293236DCL-42114DCL-40948 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293236LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63716337DCL-4095157293270DCL-42117DCL-40951 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293270LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63716346DCL-4057357292947DCL-42085DCL-40573 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57292947LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
26,980
税込29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63716355DCL-4056457292886DCL-42079DCL-40564 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57292886LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
26,980
税込29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63716389DCL-4093357293035DCL-42094DCL-40933 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293035LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63716398DCL-4092457292981DCL-42088DCL-40924 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57292981LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63716407DCL-4092757293008DCL-42091DCL-40927 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293008LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63716443DCL-4050957293331DCL-42123DCL-40509 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293331LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする