シーリング/洋風丸形 調色/~14畳

シーリング/洋風丸形 調色/~14畳 - DAIKO(大光電機)
取付方式クイック取付式電圧(V)AC100ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
調光の可否
演色指数(Ra)
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
材質
スイッチ
調光方式
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63716687DCL-4098283/8344.546130.3乳白アクリル 乳白(マット)プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光12~14畳
39,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63716678DCL-4097683/8344.546130.3乳白アクリル 乳白(マット)プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光12~14畳
34,800
取扱い終了
返品不可
63716696DCL-38935調色調光(リモコン調光)835253115.3ブラックアンティーク色枠:鋼管・鋼棒 ブラックアンティーク色塗装/カバー:アクリル 乳白(シルク印刷スカボ風)プルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態調色機能付 調色11段切替(調色1・6500K~調色11・2700K)、付 調光10段切替(調光1・5%~調光10・100%)、保安灯10段階調光~14畳
63,000
取扱い終了
返品不可
63716705DCL-39687835253115.3-飾り:プラスチック 白(一部透明)/カバー:アクリル 乳白(マット)プルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態調色11段切替、調光10段切替、保安灯10段階調光、リモコン調光~14畳
46,000
取扱い終了
返品不可
63716714DCL-39714835253115.3ウォールナット色枠:木製 ウォールナット色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)プルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態調色11段切替、調光10段切替、保安灯10段階調光、リモコン調光~14畳
52,000
取扱い終了
返品不可
63716723DCL-39705835253115.3枠:木製 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)プルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態調色11段切替、調光10段切替、保安灯10段階調光、リモコン調光~14畳
52,000
取扱い終了
返品不可
63716739DCL-39708835253115.3ホワイトアッシュ色枠:木製 ホワイトアッシュ色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)プルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態調色11段切替、調光10段切替、保安灯10段階調光、リモコン調光~14畳
52,000
取扱い終了
返品不可
63716748DCL-39711835253115.3ダークブラウン枠:木製 ダークブラウン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)プルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態調色11段切替、調光10段切替、保安灯10段階調光、リモコン調光~14畳
52,000
取扱い終了
返品不可
63716757DCL-39684835253109-枠:アクリル 透明/カバー:アクリル 乳白(マット)プルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態調色11段切替、調光10段切替、保安灯10段階調光、リモコン調光~14畳
56,800
取扱い終了
返品不可
63716766DCL-38545835253115.3-カバー:アクリル 乳白(マット)プルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態調色11段切替、調光10段切替、保安灯10段階調光、リモコン調光~14畳
45,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする