シーリング/洋風丸形 調色/~6畳

シーリング/洋風丸形 調色/~6畳 - DAIKO(大光電機)
取付方式クイック取付式電圧(V)AC100ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色LED寿命(時間)40000調光の可否適用畳数~6畳調色の可否内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
直径(Φmm)
高さ(mm)
消費電力(W)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63716888DCL-40925木製 ホワイトアッシュ色塗装/アクリル 乳白(マット)57012827.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
35,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
63716775DCL-40939鋼管・鋼棒 ブラックアンティーク色塗装/アクリル 乳白(シルク印刷スカボ風)59411527.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
48,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63716809DCL-40946プラスチック 白(リブ入り)/アクリル 乳白(マット)49610027.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
33,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63716818DCL-40949プラスチック ブラウン(リブ入り)/アクリル 乳白(マット)49610027.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
33,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63716827DCL-40571枠:木製 ウォールナット色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)55511527.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
43,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63716836DCL-40562枠:木製 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)55511527.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
43,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63716845DCL-40565枠:木製 ホワイトアッシュ色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)55511527.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
43,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63716863DCL-40931木製 ウォールナット色塗装/アクリル 乳白(マット)57012827.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
35,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63716879DCL-40922木製 白塗装/アクリル 乳白(マット)57012827.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
35,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63716915DCL-40507カバー:アクリル 乳白(マット)51013027.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
22,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63716784DCL-40943鋼棒 黒サテン塗装/アクリル 乳白(マット)59011527.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
42,000
取扱い終了
返品不可
63716793DCL-40916鋼板・鋼棒 アイボリーアンティーク色塗装 /アクリル 乳白(マット)50911527.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
47,000
取扱い終了
返品不可
63716854DCL-40568枠:木製 ダークブラウン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)55511527.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
43,000
取扱い終了
返品不可
63716897DCL-40928木製 ダークブラウン塗装/アクリル 乳白(マット)57012827.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
35,000
取扱い終了
返品不可
63716906DCL-40934アクリル 透明/アクリル 乳白(マット)57012827.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
42,000
取扱い終了
返品不可
63716924DCL-40941プラスチック 透明/アクリル 透明(一部白シルク印刷)49911527.5プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態
35,800
取扱い終了
返品不可
63716933DCL-38139カバー:アクリル 乳白(マット)48012533プルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態
23,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63716888DCL-4092557292990DCL-42089DCL-40925 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57292990LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63716775DCL-4093957293139DCL-42104DCL-40939 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293139LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63716809DCL-4094657293218DCL-42112DCL-40946 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293218LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63716818DCL-4094957293245DCL-42115DCL-40949 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293245LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63716827DCL-4057157292929DCL-42083DCL-40571 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57292929LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63716836DCL-4056257292868DCL-42077DCL-40562 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57292868LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63716845DCL-4056557292895DCL-42080DCL-40565 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57292895LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63716863DCL-4093157293017DCL-42092DCL-40931 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293017LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63716879DCL-4092257292956DCL-42086DCL-40922 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57292956LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63716915DCL-4050757293306DCL-42121DCL-40507 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293306LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする