シーリング/洋風丸形 調色/~8畳

シーリング/洋風丸形 調色/~8畳 - DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形 調色/~8畳 - DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形 調色/~8畳 - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません。
全26種類を絞り込む
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
26種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
スイッチ
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63716949DCL-40986アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)33プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態124.235
71,800
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
63716958DCL-40992アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)33プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態124.235
71,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63716994DCL-41127枠:木製 ウォールナット色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)35プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態117.137
67,800
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63717037DCL-40940鋼管・鋼棒 ブラックアンティーク色塗装/アクリル 乳白(シルク印刷スカボ風)32プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態12533
52,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63717064DCL-40947プラスチック 白(リブ入り)/アクリル 乳白(マット)32プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態126.233
35,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63717073DCL-40950プラスチック ブラウン(リブ入り)/アクリル 乳白(マット)32プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態126.233
35,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63717089DCL-40572枠:木製 ウォールナット色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)32プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態128.133
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63717098DCL-40563枠:木製 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)32プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態128.133
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63717107DCL-40566枠:木製 ホワイトアッシュ色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)32プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態128.133
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63717125DCL-40932木製 ウォールナット色塗装/アクリル 乳白(マット)32プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態129.632
39,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63717134DCL-40923木製 白塗装/アクリル 乳白(マット)32プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態129.633
39,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63717143DCL-40926木製 ホワイトアッシュ色塗装/アクリル 乳白(マット)32プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態129.633
39,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63717177DCL-40508カバー:アクリル 乳白(マット)32プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態134.333
26,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63716967DCL-41109カバー:鋼板 白塗装/枠:木製 カジュアルオーク色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)35プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態115.737
57,000
取扱い終了
返品不可
63716976DCL-41115カバー:鋼板 黒塗装/枠:木製 ウォールナット色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)35プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態114.237
72,800
取扱い終了
返品不可
63716985DCL-41121枠:木製 カジュアルオーク色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)35プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態118.537
53,000
取扱い終了
返品不可
63717003DCL-41228枠:鋼板 ペールグレー塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)35プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態111.437
49,800
取扱い終了
返品不可
63717019DCL-41236枠:鋼板 グレーブルー塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)35プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態11037
49,800
取扱い終了
返品不可
63717028DCL-41160枠:鋼棒 黒サテン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)35プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態117.137
57,500
取扱い終了
返品不可
63717046DCL-40944鋼棒 黒サテン塗装/アクリル 乳白(マット)32プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態134.333
44,000
取扱い終了
返品不可
63717055DCL-40917鋼板・鋼棒 アイボリーアンティーク色塗装 /アクリル 乳白(マット)32プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態126.233
49,000
取扱い終了
返品不可
63717116DCL-40569枠:木製 ダークブラウン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)32プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態128.133
46,000
取扱い終了
返品不可
63717159DCL-40929木製 ダークブラウン塗装/アクリル 乳白(マット)32プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態129.633
39,000
取扱い終了
返品不可
63717168DCL-40935アクリル 透明/アクリル 乳白(マット)32プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態132.533
45,000
取扱い終了
返品不可
63717186DCL-40942プラスチック 透明/アクリル 透明(一部白シルク印刷)32プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態118.733
37,800
取扱い終了
返品不可
63717195DCL-38140カバー:アクリル 乳白(マット)38プルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態102.639
27,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63717037DCL-4094057293148DCL-42105DCL-40940 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293148LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63717064DCL-4094757293227DCL-42113DCL-40947 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293227LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63717073DCL-4095057293261DCL-42116DCL-40950 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293261LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63717089DCL-4057257292938DCL-42084DCL-40572 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57292938LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63717098DCL-4056357292877DCL-42078DCL-40563 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57292877LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63717107DCL-4056657292911DCL-42081DCL-40566 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57292911LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63717125DCL-4093257293026DCL-42093DCL-40932 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293026LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
21,980
欠品中
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63717134DCL-4092357292965DCL-42087DCL-40923 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57292965LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63717143DCL-4092657292999DCL-42090DCL-40926 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57292999LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63717177DCL-4050857293315DCL-42122DCL-40508 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293315LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする