シーリング/洋風丸形/~10畳

シーリング/洋風丸形/~10畳 - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100ランプLED内蔵LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否適用畳数~10畳内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
直径(Φmm)
高さ(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63717229DCL-40506Aカバー:アクリル 乳白(マット)51012835.93500
27,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
63717238DCL-40506Wカバー:アクリル 乳白(マット)51012835.55000
27,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63717247DCL-40506Yカバー:アクリル 乳白(マット)510128362700
27,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63717204DCL-40641YG本体:鋼管・鋼板 白サテン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)500160562700
148,000
取扱い終了
返品不可
63717213DCL-40642YG本体:鋼管・鋼板 黒サテン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)500160562700
148,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63717229DCL-40506A57293410DCL-42127ADCL-40506A LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293410LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63717238DCL-40506W57293419DCL-42127WDCL-40506W LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293419LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63717247DCL-40506Y57293428DCL-42127YDCL-40506Y LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293428LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする