シーリング/洋風丸形/~8畳

シーリング/洋風丸形/~8畳 - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100ランプLED内蔵器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83適用畳数~8畳内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
調光の可否
色温度(K)
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
材質
スイッチ
調光方式
取付方式
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63717326DCL-40505A350031.733119.8カバー:アクリル 乳白(マット)プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調光状態常夜灯6段階調光、リモコン調光--
23,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
63717335DCL-40505W50003132138.6カバー:アクリル 乳白(マット)プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調光状態常夜灯6段階調光、リモコン調光クイック取付式-
23,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63717344DCL-40505Y27003132122.5カバー:アクリル 乳白(マット)プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調光状態常夜灯6段階調光、リモコン調光クイック取付式-
23,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63717353DCL-39679A35003738104アクリル 乳白(マット)可動横出しスイッチ付(100%-60%-保安灯-0)段調クイック取付式乳白
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63717326DCL-40505A57293376DCL-42126ADCL-40505A LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293376LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63717335DCL-40505W57293385DCL-42126WDCL-40505W LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293385LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63717344DCL-40505Y57293401DCL-42126YDCL-40505Y LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293401LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63717353DCL-39679A57293498DCL-42130ADCL-39679A LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293498LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする