DAIKO(大光電機)
シーリング/洋風丸形/小型 その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/その他
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
調光の可否
否
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
直径(Φmm)
高さ(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63717369
DCL-38930Y
本体:鋼板・鋼管・鋼棒 ブラックアンティーク色塗装/§飾り:鋼棒 ブラックアンティーク色塗装/カバー:ガラス スカボ風塗装
410
285
8.4
2700
¥
49,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63717378
DCL-38868Y
本体:プラスチック 白/カバー:ガラス 乳白
160
165
4.6
2700
¥
7,000
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63717387
DCL-38869W
プラスチック 白
68
148
4.6
5000
¥
4,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63717396
DCL-38869YE
本体:プラスチック 白
70
150
4.6
2700
¥
4,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63717414
DCL-40010Y
本体:鋼板 真鍮ブロンズメッキ/カバー:ガラス 透明(石目模様)
105
195
4.2
2700
¥
24,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63717405
DCL-38870YE
本体:プラスチック オフホワイト
130
150
4.6
2700
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
63717423
DCL-40808Y
鋼板 黒サテン塗装
105
209
2.5
1900
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
63717439
DCL-40849Y
陶器 白/鋼板 白塗装
95
208
2.5
2200
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
63717448
DCL-40850Y
陶器 黒/鋼板 黒塗装
95
208
2.5
2200
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
63717457
DCL-40851Y
陶器 白/鋼板 真鍮ブロンズメッキ
104
215
2.5
1900
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
63717466
DCL-40852Y
陶器 黒/鋼板 真鍮ブロンズメッキ
104
215
2.5
1900
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください