DAIKO(大光電機)
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光
電圧(V)
AC100
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
材質
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63717834
DCL-40033A
3500
81.9
白
鋼板 白塗装/ポリカーボネート 乳白(マット)
温白色
¥
12,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63717843
DCL-40757A
3500
81.9
黒
鋼板 黒塗装/ポリカーボネート 乳白(マット)
温白色
¥
12,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63717859
DCL-40757W
5000
88.5
黒
鋼板 黒塗装/ポリカーボネート 乳白(マット)
昼白色
¥
12,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63717868
DCL-40757Y
2700
79.5
黒
鋼板 黒塗装/ポリカーボネート 乳白(マット)
電球色
¥
12,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706509
DCL-5456ABE
3500
102
-
-
-
¥
9,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706518
DCL-5456AWE
3500
102
-
-
-
¥
9,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706527
DCL-5456WBE
5000
106
-
-
-
¥
9,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706536
DCL-5456WWE
5000
108
-
-
-
¥
9,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706545
DCL-5456YBE
2700
97
-
-
-
¥
9,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706561
DCL-5456YWE
2700
98
-
-
-
¥
9,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706570
DCL-5457ABE
3500
102
-
-
-
¥
6,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706579
DCL-5457AWE
3500
102
-
-
-
¥
6,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706588
DCL-5457WBE
5000
106
-
-
-
¥
6,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706597
DCL-5457WWE
5000
108
-
-
-
¥
6,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706606
DCL-5457YBE
2700
97
-
-
-
¥
6,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706615
DCL-5457YWE
2700
98
-
-
-
¥
6,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706631
DCL-5458ABE
3500
107.1
-
-
-
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706640
DCL-5458AWE
3500
108.5
-
-
-
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706649
DCL-5458WBE
5000
111.4
-
-
-
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706658
DCL-5458WWE
5000
112.8
-
-
-
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706667
DCL-5458YBE
2700
102.8
-
-
-
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58706676
DCL-5458YWE
2700
104.2
-
-
-
¥
8,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707227
DCL-5583AB
3500
107.1
-
-
-
¥
11,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707236
DCL-5583AW
3500
108.5
-
-
-
¥
11,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707245
DCL-5583WB
5000
111.4
-
-
-
¥
11,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707261
DCL-5583WW
5000
112.8
-
-
-
¥
11,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707270
DCL-5583YB
2700
102.8
-
-
-
¥
11,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58707279
DCL-5583YW
2700
104.2
-
-
-
¥
11,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください