曜日別特売

シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/円柱タイプ 非調光

シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/円柱タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/円柱タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/円柱タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/円柱タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/円柱タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)
LED寿命(時間)40000調光の可否仕様LED交換可電圧(V)AC100ランプランプ付従来光源白熱灯60W相当内容量1台
注意
※調光器併用不可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
光源色
消費電力(W)
直径(Φmm)
高さ(mm)
材質
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63717877DCL-38714W470昼白色4.6128174アクリル 乳白(マット)5000
5,500
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
63717886DCL-38714Y445電球色4.6130175カバー:アクリル 乳白(マット)2700
5,500
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
63717904DCL-40578A410温白色4.2105125カバー:アクリル 乳白(マット)3500
6,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
63717913DCL-40578W420昼白色4.2105125カバー:アクリル 乳白(マット)5000
6,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
63717929DCL-40578Y400電球色4.2105125カバー:アクリル 乳白(マット)2700
6,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
63717895DCL-38715Y445電球色4.6115170カバー:アクリル 乳白2700
6,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする