曜日別特売

シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/小型/円柱タイプ 非調光

シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/小型/円柱タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/小型/円柱タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/小型/円柱タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/小型/円柱タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/小型/円柱タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/小型/円柱タイプ 非調光 - DAIKO(大光電機)
仕様傾斜天井使用可能電圧(V)AC100ランプLED内蔵演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付調光の可否内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
全9種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
9種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
直径(Φmm)
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63718263DBK-39358A本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)856.53500温白色
7,500
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
63718279DBK-39358W本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)856.55000昼白色
7,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
63718288DBK-39358Y本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)856.52700電球色
7,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
63718209DCL-40729Aアルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)12063500温白色
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63718218DCL-40729Wアルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)12065000昼白色
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63718227DCL-40729Yアルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)12062700電球色
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63718236DCL-40730Aアルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)1209.53500温白色
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63718245DCL-40730Wアルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)1209.55000昼白色
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63718254DCL-40730Yアルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)1209.52700電球色
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63718209DCL-40729A57294591DCL-42208A画像準備中LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
4,698
税込5,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63718218DCL-40729W57294600DCL-42208W画像準備中LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
4,698
税込5,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63718227DCL-40729Y57294609DCL-42208Y画像準備中LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
4,698
税込5,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63718236DCL-40730A57294618DCL-42209A画像準備中LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
5,798
税込6,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63718245DCL-40730W57294627DCL-42209W画像準備中LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
5,798
税込6,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63718254DCL-40730Y57294636DCL-42209Y画像準備中LEDシーリングDAIKO(大光電機)1台
5,798
税込6,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする