LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
9.5
注文コード
57294618
品番
DCL-42209A
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
色温度(K)
3500
光色
温白色
仕様
●LED交換不可●光束維持時間50000時間●調光器併用不可●15VA●固有エネルギー消費効率 88.4 lm W●白熱灯100W相当●傾斜天井にも使用可能●器具色:黒●本体:アルミダイカスト、塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)●調光器併用不可
質量(kg)
0.4
取付
天井付・壁付兼用
消費電力(W)
9.5
寸法(Φ×高さH)(mm)
120×32
器具・セット
セット
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.4
皮相電力(VA)
15
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93(クラス2)
定格光束(Lm)
840
従来光源
白熱灯100W相当
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする