DAIKO(大光電機)
シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 非調光
仕様
LED交換可
材質
本体:鋼板 黒塗装/カバー:和紙 白(屑入)
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
従来光源
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63718945
DCL-40591Y
14.8
24
53.8
白熱灯60W×2灯相当
600
¥
59,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63718954
DCL-40592Y
29.6
48
49.3
白熱灯60W×4灯相当
685
¥
81,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください