曜日別特売

シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 非調光 /小型

シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 非調光 /小型 - DAIKO(大光電機)シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 非調光 /小型 - DAIKO(大光電機)シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 非調光 /小型 - DAIKO(大光電機)
ランプランプ付内容量1台
注意
※調光器併用不可
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63718988DCL-39121Y本体:プラスチック 黒/枠:白木/カバー:強化和紙1351351754.2
19,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63718997LZC-91210YT本体:白木/カバー:アクリル 乳白/カバー:和紙入アクリル1801802204.6
19,800
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
81362699DCL-38825Y----9.2
32,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63718963DCL-38825Yカバー:白木/カバー:強化和紙3403401659.2
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63718979DCL-38832Yカバー:鋼棒 白塗装(綿糸巻き)/カバー:和紙3803801609.2
34,500
取扱い終了
返品不可
63719006LZC-91211YTカバー:アクリル 乳白/カバー:和紙入アクリル3803801609.2
32,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63718963DCL-38825Y81362699DCL-38825YDCL-38825Y シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 非調光 /小型 DAIKO(大光電機) 81362699シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 非調光 /小型DAIKO(大光電機)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする