シャンデリア/クリスタル

シャンデリア/クリスタル - DAIKO(大光電機)シャンデリア/クリスタル - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間調光の可否内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63719259LZH-91651YC本体:鋼管 クロームメッキ/飾り:クリスタルカットガラス径Φ380 高95 全長600~120016.880.928
105,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63719268LZH-91652YC本体:鋼板・鋼管 クロームメッキ/飾り:クリスタルカットガラス径Φ520 高95 全長600~120033.686.356
150,000
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63719189DCH-40691Y本体:鋼板・鋼管 黒ニッケルメッキ/飾り:ガラス 透明/飾り:クリスタルカットガラス径Φ380 高440 全長120012.6102.321
110,000
取扱い終了
返品不可
63719198DCH-40692Y本体:鋼板・鋼管 黒ニッケルメッキ/飾り:ガラス 透明/飾り:クリスタルカットガラス径Φ720 高640 全長120033.6102.656
380,000
取扱い終了
返品不可
63719207DCH-39938Y本体:鋼板・鋼管・鋼棒 白塗装/飾り:ガラス 透明/飾り:クリスタルカットガラス径Φ550 高600 全長120025.2102.742
240,000
取扱い終了
返品不可
63719216DCH-39939Y本体:鋼板・鋼管・鋼棒 白塗装/飾り:ガラス 透明/飾り:クリスタルカットガラス径Φ720 高670 全長120033.6102.656
310,000
取扱い終了
返品不可
63719225DCH-40905Y鋼板 クロームメッキ/クリスタルカットガラス巾最大448 高最大152 全長600~120019.569.236
298,000
取扱い終了
返品不可
63719234DCH-40906Y鋼板 クロームメッキ/クリスタルカットガラス巾最大900 高最大152 全長600~12006144.263
488,000
取扱い終了
返品不可
63719243DCH-40903Y鋼板 クロームメッキ/クリスタルカットガラス径Φ410 高37 全長600~120019.553.837
148,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする