DCH-40691Y シャンデリア/クリスタル DAIKO(大光電機) 63719189

シャンデリア/クリスタル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
63719189
品番
DCH-40691Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,000
材質
本体:鋼板・鋼管 黒ニッケルメッキ/飾り:ガラス 透明/飾り:クリスタルカットガラス
寸法(mm)
径Φ380 高440 全長1200
消費電力(W)
12.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.3
容量(VA)
21
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40,000時間
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
1290
調光の可否
LED交換
従来光源
白熱灯60W×3灯相当
注意
※調光器併用不可
※クリスタルカットガラスの取付作業が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする