曜日別特売

スポットライト/調光 プラグタイプ/吹抜け・傾斜天井/プラグタイプ 調光

スポットライト/調光 プラグタイプ/吹抜け・傾斜天井/プラグタイプ 調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/調光 プラグタイプ/吹抜け・傾斜天井/プラグタイプ 調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/調光 プラグタイプ/吹抜け・傾斜天井/プラグタイプ 調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/調光 プラグタイプ/吹抜け・傾斜天井/プラグタイプ 調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/調光 プラグタイプ/吹抜け・傾斜天井/プラグタイプ 調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/調光 プラグタイプ/吹抜け・傾斜天井/プラグタイプ 調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/調光 プラグタイプ/吹抜け・傾斜天井/プラグタイプ 調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/調光 プラグタイプ/吹抜け・傾斜天井/プラグタイプ 調光 - DAIKO(大光電機)
仕様首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能長さ(mm)130直径(Φmm)70高さ(mm)91規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)8.5取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵容量(VA)9LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100従来光源白熱灯100W相当調色の可否内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※壁付の際は取扱い説明書の施工説明をご確認のうえご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63720406DSL-5326ABG本体:アルミダイカスト 黒塗装ダクトタイプ3500温白色55.2
17,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
63720415DSL-5326AWG本体:アルミダイカスト 白塗装ダクトタイプ3500温白色70.5
17,800
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63720424DSL-5326WBG本体:アルミダイカスト 黒塗装ダクトタイプ5000昼白色56.4
17,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
63720433DSL-5326WWG本体:アルミダイカスト 白塗装ダクトタイプ5000昼白色71.7
17,800
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63720449DSL-5326YBG本体:アルミダイカスト 黒塗装ダクトタイプ2700電球色51.7
17,800
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
63720458DSL-5326YWG本体:アルミダイカスト 白塗装ダクトタイプ2700電球色65.8
17,800
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63720467DSL-5320AWG本体:アルミ 白塗装/本体:ポリカーボネート 乳白(マット)プラグタイプ3500温白色88.2
17,800
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63720476DSL-5320WWG本体:アルミ 白塗装/本体:ポリカーボネート 乳白(マット)プラグタイプ5000昼白色89.4
17,800
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63720485DSL-5320YWG本体:アルミ 白塗装/本体:ポリカーボネート 乳白(マット)プラグタイプ2700電球色82.3
17,800
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする