曜日別特売

スポットライト/非調光 フランジタイプ

スポットライト/非調光 フランジタイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト/非調光 フランジタイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト/非調光 フランジタイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト/非調光 フランジタイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト/非調光 フランジタイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト/非調光 フランジタイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト/非調光 フランジタイプ - DAIKO(大光電機)スポットライト/非調光 フランジタイプ - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100内容量1台
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
ランプ
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63720914DSL-5327ABアルミダイカスト 黒塗装8.1LED内蔵350058
16,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
63720923DSL-5327AW本体:アルミダイカスト 白塗装8.1LED内蔵350074
16,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
63720939DSL-5327WBアルミダイカスト 黒塗装8.1LED内蔵500059.2
16,800
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63720948DSL-5327WW本体:アルミダイカスト 白塗装8.1LED内蔵500075.3
16,800
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63720957DSL-5327YB本体:アルミダイカスト 黒塗装8.1LED内蔵270054.3
16,800
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63720966DSL-5327YW本体:アルミダイカスト 白塗装8.1LED内蔵270069.1
16,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
63720975DSL-5321AW本体:アルミ 白塗装/本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)8.1LED内蔵350092.5
16,800
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63720984DSL-5321WW本体:アルミ 白塗装/本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)8.1LED内蔵500093.8
16,800
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63720993DSL-5321YW本体:アルミ 白塗装/本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)8.1LED内蔵270086.4
16,800
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
63721009DSL-5323AW本体:アルミ・鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)16.2LED内蔵350092.5
33,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63721018DSL-5323WW本体:アルミ・鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)16.2LED内蔵500093.8
33,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63721027DSL-5323YW本体:アルミ・鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)16.2LED内蔵270086.4
33,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63721036DSL-4782AWアルミダイカスト・鋼板 白塗装/ポリカーボネート 白/アクリル 透明16LED内蔵3500111.2
24,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63721045DSL-4782WWアルミダイカスト・鋼板 白塗装/ポリカーボネート 白/アクリル 透明16LED内蔵5000113.7
24,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63721054DSL-4781ABアルミダイカスト 黒塗装/ポリカーボネート 黒/アクリル 透明8LED内蔵3500111.2
11,800
6,298
6,928(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月10日
63721063DSL-4781AWアルミダイカスト 白塗装/ポリカーボネート 白/アクリル 透明8LED内蔵3500111.2
11,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
63721079DSL-4781WBアルミダイカスト 黒塗装/ポリカーボネート 黒/アクリル 透明8LED内蔵5000113.7
11,800
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
63721088DSL-4781WWアルミダイカスト 白塗装/ポリカーボネート 白/アクリル 透明8LED内蔵5000113.7
11,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
63721149DSL-4897YW本体:鋼板 白塗装8.4ランプ付270064.2
20,800
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
63721133DSL-4896YW本体:鋼板 白塗装/本体:アルミダイカスト 白塗装4.2ランプ付270064.2
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
63721158DSL-5346YBアルミダイカスト 黒塗装/アクリル 透明4.1LED内蔵270065.8
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63721167DSL-5346YWアルミダイカスト 黒塗装/アクリル 透明4.1LED内蔵270065.8
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63721097DSL-40486Y本体:鋼板・鋼管 黒塗装/本体:鋼管 真鍮ブロンズメッキ/飾り:木製 ウォールナット塗装/カバー:アルミ 黒塗装(内面白塗装)16.8ランプ付270079.1
97,500
取扱い終了
返品不可
63721106DSL-40496Y本体:鋼板・鋼管 白塗装/飾り:木製 メープル色塗装/カバー:鋼板 白塗装(一部濃紺塗装)16.8ランプ付270080.9
80,000
取扱い終了
返品不可
63721115DSL-4998YW本体:鋼板 白塗装/本体:アルミダイカスト 白塗装6.2ランプ付270069.3
15,800
取扱い終了
返品不可
63721124DSL-4999YW本体:鋼板 白塗装12.4ランプ付270069.3
30,800
取扱い終了
返品不可
63721176DSL-5347YBアルミダイカスト 黒塗装/アクリル 透明8.2LED内蔵270065.8
22,800
取扱い終了
返品不可
63721185DSL-5347YWアルミダイカスト 黒塗装/アクリル 透明8.2LED内蔵270065.8
22,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63721133DSL-4896YW65945662DSL-4896YWDSL-4896YW スポットライト DAIKO(大光電機) 65945662スポットライトDAIKO(大光電機)1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
63721158DSL-5346YB12309738DSL-5346YBEDSL-5346YB LEDスポットライト DAIKO(大光電機) 12309738LEDスポットライトDAIKO(大光電機)1台
7,398
税込8,138
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63721167DSL-5346YW12309729DSL-5346YWEDSL-5346YW LEDスポットライト DAIKO(大光電機) 12309729LEDスポットライトDAIKO(大光電機)1台
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする