DSL-5321WW スポットライト/非調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機) 63720984

DSL-5321WW スポットライト/非調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機) 63720984
DSL-5321WW スポットライト/非調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機) 63720984

スポットライト/非調光 フランジタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光源色昼白色配光角度(°)配光角:70光束(Lm)760注文コード63720984品番DSL-5321WW
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
材質本体:アルミ 白塗装/本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)消費電力(W)8.1ランプLED内蔵色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)93.8仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能幅(mm)50高さ(mm)135奥行(mm)165規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用光源色昼白色容量(VA)14色(本体)光束(Lm)760LED寿命(時間)40000配光角度(°)配光角:70演色指数(Ra)83従来光源白熱灯100W相当調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする