ダウンライト/調光丸タイプSB形/グレアレス ミラーコーンタイプ/グレアレス/ミラーコーンタイプ

ダウンライト/調光丸タイプSB形/グレアレス ミラーコーンタイプ/グレアレス/ミラーコーンタイプ - DAIKO(大光電機)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

タイプCOBタイプ規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品色(本体)演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否カットオフアングル35°内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
径(Φmm)
消費電力(W)
色温度(K)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63722987DDL-4251AWG枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー電解(鏡面)/アクリル 透明(シボ加工)1125.8350071
14,500
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
代替品有
63722996DDL-4251YWG枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー電解(鏡面)/アクリル 透明(シボ加工)1125.8270071
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63723005DDL-4754AWG枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー電解(鏡面)/ポリカーボネート(透明)875.8350072
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63723014DDL-4754YWG枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー電解(鏡面)/ポリカーボネート(透明)875.8270072
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63723023DDL-5409AWG枠:鋼板 白塗装/反射板:アルミ板 シルバー電解(鏡面)/ポリカーボネート(消し)877.4350072
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63723039DDL-5409YWG枠:鋼板 白塗装/反射板:アルミ板 シルバー電解(鏡面)/ポリカーボネート(消し)877.4270072
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63722987DDL-4251AWG57296815DDL-5687AWGDDL-4251AWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296815LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
8,298
税込9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63722996DDL-4251YWG57296840DDL-5687YWGDDL-4251YWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296840LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
8,298
税込9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63723005DDL-4754AWG57299561DDL-6232AWGDDL-4754AWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299561LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
8,698
税込9,568
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63723014DDL-4754YWG57299579DDL-6232YWGDDL-4754YWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299579LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
8,698
税込9,568
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63723023DDL-5409AWG57299475DDL-6230AWGDDL-5409AWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299475LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
8,698
税込9,568
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63723039DDL-5409YWG57299500DDL-6230YWGDDL-5409YWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299500LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
8,698
税込9,568
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする