曜日別特売

ダウンライト/非調光丸タイプSB形/白熱灯100W相当/Φ100 温白色/がんばる価格

ダウンライト/非調光丸タイプSB形/白熱灯100W相当/Φ100 温白色/がんばる価格 - DAIKO(大光電機)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

付属品拡散パネル付規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)7.6器具・セットセット品色温度(K)3500光源色温白色容量(VA)14取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60グリーン購入法適合演色指数(Ra)83従来光源白熱灯100W相当内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
調光の可否
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
材質
寸法(mm)
埋込穴(Φmm)
径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63725053DDL-5341AW100プラスチック 白-10012078
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
63725069DDL-5104AW100枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)-10011178
6,300
取扱い終了
代替品有
63725078DDL-5104AB84.2枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)-10011178
6,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
63725087DDL-5104AS89.4プラスチック 白巾70 高120 埋込穴47×75 埋込深30 出1647×75-30
6,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63725053DDL-5341AW57296901DDL-5690AWDDL-5341AW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296901LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
4,398
税込4,838
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63725069DDL-5104AW57298075DDL-6134AWDDL-5104AW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298075LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63725078DDL-5104AB57298057DDL-6134ABDDL-5104AB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298057LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63725087DDL-5104AS57298066DDL-6134ASDDL-5104AS LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298066LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする