曜日別特売

ダウンライト/非調光丸タイプSB形/白熱灯100W相当/Φ125/がんばる価格

ダウンライト/非調光丸タイプSB形/白熱灯100W相当/Φ125/がんばる価格 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/非調光丸タイプSB形/白熱灯100W相当/Φ125/がんばる価格 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/非調光丸タイプSB形/白熱灯100W相当/Φ125/がんばる価格 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/非調光丸タイプSB形/白熱灯100W相当/Φ125/がんばる価格 - DAIKO(大光電機)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

付属品拡散パネル付規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)7.6埋め込み深さ(mm)77容量(VA)14取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125従来光源白熱灯100W相当内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
径(Φmm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63725333DDL-132AWプラスチック 白1503500100
7,800
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
63725403DDL-5107WB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)137500086.8
7,300
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
63725419DDL-5107WS枠:アルミダイカスト シルバー塗装/コーン:アルミダイカスト シルバー塗装/アクリル 乳白(マット)137500092.1シルバー
6,500
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
63725428DDL-5107YS枠:アルミダイカスト シルバー塗装/コーン:アルミダイカスト シルバー塗装/アクリル 乳白(マット)137270084.2シルバー
6,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
63725349DDL-132WW枠:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)1505000102.6
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63725358DDL-132YW枠:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)150270093.4
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63725367DDL-5107AW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)1373500100
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63725376DDL-5107WW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)1375000102.6
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63725385DDL-5107YB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)137270078.9
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63725394DDL-5107YW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)137270093.4
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63725349DDL-132WW65932344DDL-132WWDDL-132WW ダウンライト(軒下兼用) DAIKO(大光電機) 65932344ダウンライト(軒下兼用)DAIKO(大光電機)1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました。
63725358DDL-132YW65932353DDL-132YWDDL-132YW ダウンライト(軒下兼用) DAIKO(大光電機) 65932353ダウンライト(軒下兼用)DAIKO(大光電機)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
63725367DDL-5107AW65936535DDL-5107AWDDL-5107AW ダウンライト(軒下兼用) DAIKO(大光電機) 65936535ダウンライト(軒下兼用)DAIKO(大光電機)1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
63725376DDL-5107WW65936562DDL-5107WWDDL-5107WW ダウンライト(軒下兼用) DAIKO(大光電機) 65936562ダウンライト(軒下兼用)DAIKO(大光電機)1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました。
63725385DDL-5107YB65936578DDL-5107YBDDL-5107YB ダウンライト(軒下兼用) DAIKO(大光電機) 65936578ダウンライト(軒下兼用)DAIKO(大光電機)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
63725394DDL-5107YW65936596DDL-5107YWDDL-5107YW ダウンライト(軒下兼用) DAIKO(大光電機) 65936596ダウンライト(軒下兼用)DAIKO(大光電機)1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする