曜日別特売

ダウンライト/非調光丸タイプSB形/白熱灯60W相当/Φ125/がんばる価格

ダウンライト/非調光丸タイプSB形/白熱灯60W相当/Φ125/がんばる価格 - DAIKO(大光電機)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

付属品拡散パネル付規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)5.2容量(VA)9取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
埋め込み深さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63726015DDL-5105YW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)27007784.6
4,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
代替品有
63725954DDL-131AWプラスチック 白35003090.3
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63725963DDL-131WW枠:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)50007792.3
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63725988DDL-5105AW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)35007790.3
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63726006DDL-5105YB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)27007771.1
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63726024DDL-5105WB枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)50007776.9
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63725979DDL-131YW枠:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)27007784.6
4,800
取扱い終了
返品不可
63725997DDL-5105WW枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)50007792.3
4,300
取扱い終了
返品不可
63726033DDL-5105WS枠:アルミダイカスト シルバー塗装/コーン:アルミダイカスト シルバー塗装/アクリル 乳白(マット)50007782.6シルバー
4,300
取扱い終了
返品不可
63726049DDL-5105YS枠:アルミダイカスト シルバー塗装/コーン:アルミダイカスト シルバー塗装/アクリル 乳白(マット)27007776.9シルバー
4,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63726015DDL-5105YW57295361DDL-5135YWDDL-5105YW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295361LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63725954DDL-131AW57296928DDL-5691AWDDL-131AW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296928LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63725963DDL-131WW57296937DDL-5691WWDDL-131WW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296937LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63725988DDL-5105AW57295318DDL-5135AWDDL-5105AW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295318LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63726006DDL-5105YB57295345DDL-5135YBDDL-5105YB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295345LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63726024DDL-5105WB57295327DDL-5135WBDDL-5105WB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295327LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする