曜日別特売

ときめき/ダウンライト/ユニバーサル

ときめき/ダウンライト/ユニバーサル - DAIKO(大光電機)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

付属品拡散パネル付タイプCOBタイプ規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)演色指数(Ra)96調光率(%)1~100調光の可否内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
色温度(K)
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
従来光源
材質
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63726399DDL-5242AWG758710035005.8746.5ダイクロハロゲン50W相当枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明(シボ加工)配光角:20
16,800
取扱い終了
返品不可
63726408DDL-5242YWG758710027005.8741.3ダイクロハロゲン50W相当枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明(シボ加工)配光角:20
16,800
取扱い終了
返品不可
63726417DDL-5243AWG758710035005.8748.2ダイクロハロゲン50W相当枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明(シボ加工)配光角:30
16,800
取扱い終了
返品不可
63726426DDL-5243YWG758710027005.8743.1ダイクロハロゲン50W相当枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明(シボ加工)配光角:30
16,800
取扱い終了
返品不可
63726435DDL-5244AWG1001128035008.5949.4ダイクロハロゲン65W相当枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明(シボ加工)配光角:20
18,800
取扱い終了
返品不可
63726444DDL-5244YWG1001128027008.5945.8ダイクロハロゲン65W相当枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明(シボ加工)配光角:20
18,800
取扱い終了
返品不可
63726453DDL-5245AWG1001128035008.5947ダイクロハロゲン65W相当枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明(シボ加工)配光角:30
18,800
取扱い終了
返品不可
63726469DDL-5245YWG1001128027008.5943.5ダイクロハロゲン65W相当枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明(シボ加工)配光角:30
18,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする