DAIKO(大光電機)
ファン/パーツ/DCモーターファン ブラック/シーリングファン ブラック
傾斜天井にも使用可能(32°まで)
適合
DP-40332・40333専用
材質
鋼管 黒塗装
直径(Φmm)
20
色(本体)
黒
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63726749
DP-40334
400
¥
2,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63726758
DP-40335
600
¥
3,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63726767
DP-40336
800
¥
4,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください