ファン/パーツ/DCモーターファン ホワイト/シーリングファン ホワイト/ふわっとファン

ファン/パーツ/DCモーターファン ホワイト/シーリングファン ホワイト/ふわっとファン - DAIKO(大光電機)ファン/パーツ/DCモーターファン ホワイト/シーリングファン ホワイト/ふわっとファン - DAIKO(大光電機)

傾斜天井にも使用可能(32°まで)

適合DP-38024・38085専用材質鋼管 白塗装直径(Φmm)20器具・セットセット品色(本体)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63726794DP-37651600
3,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
63726803DP-37652800
4,500
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする