DAIKO(大光電機)
ファン/パーツ/シーリングファンCH シルバー
適合
DP-38029E専用
材質
鋼管 シルバー塗装
直径(Φmm)
20
色(本体)
シルバー
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63726873
DP-37589
400
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63726889
DP-37590
600
¥
3,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63726898
DP-37591
800
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください