ファン/パーツ/シーリングファンCH ホワイト

ファン/パーツ/シーリングファンCH ホワイト - DAIKO(大光電機)ファン/パーツ/シーリングファンCH ホワイト - DAIKO(大光電機)
適合DP-38028E専用材質鋼管 白塗装直径(Φmm)20器具・セットセット品色(本体)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63726907DP-37586400
2,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
63726916DP-37587600
3,500
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
63726925DP-37588800
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63726925DP-3758865940543DP-37588DP-37588 シーリングファン吊りパイプ DAIKO(大光電機) 65940543シーリングファン吊りパイプDAIKO(大光電機)1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする