DAIKO(大光電機)
ファン/器具・灯具/シーリングファンCH シルバー
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色(本体)
シルバー
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63727056
DP-37977
本体:鋼板・鋼管・ダイカスト シルバー塗装/カバー:ガラス 乳白消し
515
155
¥
61,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63727065
DP-38029E
本体:鋼板・鋼管・ダイカスト シルバー塗装/羽根:木製 (表面)ダークブラウン★ (裏面)ホワイトウッド色
1200
325
¥
52,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください