DAIKO(大光電機)
ファン/器具・灯具/シーリングファンCH ホワイト
電圧(V)
AC100
色(本体)
白
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63727108
DP-38028E
本体:鋼板・鋼管・ダイカスト 白塗装/羽根:木製 (表面)白★ (裏面)ホワイトウッド色
1200
325
¥
52,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63727083
DP-37974
本体:鋼板・鋼管・ダイカスト 白塗装/カバー:ガラス 乳白消し
515
155
¥
53,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
63727099
DP-37975
本体:鋼板・鋼管・ダイカスト 白塗装/カバー:ガラス 乳白消し
485
200
¥
59,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください