曜日別特売

ブラケット/ときめき

ブラケット/ときめき - DAIKO(大光電機)ブラケット/ときめき - DAIKO(大光電機)ブラケット/ときめき - DAIKO(大光電機)ブラケット/ときめき - DAIKO(大光電機)ブラケット/ときめき - DAIKO(大光電機)ブラケット/ときめき - DAIKO(大光電機)ブラケット/ときめき - DAIKO(大光電機)ブラケット/ときめき - DAIKO(大光電機)
LED寿命(時間)40000調光の可否取付面位置天井面・壁面取付電圧(V)AC100ランプLED内蔵演色指数(Ra)95内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
光源色
消費電力(W)
材質
奥行(mm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63727178DBK-40424A940温白色11本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白703500
27,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
63727187DBK-40424Y890電球色11本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白702700
27,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
63727196DBK-40425A1410温白色16.5本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白703500
33,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63727205DBK-40425Y1330電球色16.5本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白702700
33,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63727117DBK-40426A370温白色6.5本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)453500
8,500
取扱い終了
返品不可
63727126DBK-40426W350昼白色6.5本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)455000
8,500
取扱い終了
返品不可
63727135DBK-40426Y290電球色6.5本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)452700
8,500
取扱い終了
返品不可
63727144DBK-40427A370温白色6.5本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)453500
8,500
取扱い終了
返品不可
63727153DBK-40427W350昼白色6.5本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)455000
8,500
取扱い終了
返品不可
63727169DBK-40427Y290電球色6.5本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)452700
8,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする