DAIKO(大光電機)
ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ/シーリング/洋風角形/小型
仕様
傾斜天井使用可能
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
演色指数(Ra)
83
従来光源
白熱灯60W相当
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63729068
DCL-38744Y
本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白
5.5
2700
74.5
10
¥
25,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63729077
DBK-39359A
本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
6.5
3500
80
11
¥
7,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63729086
DBK-39359W
本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
6.5
5000
86.1
11
¥
5,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
63729095
DBK-39359Y
本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
6.5
2700
76.9
11
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください