ブラケット/和風/シーリング/小型・他

ブラケット/和風/シーリング/小型・他 - DAIKO(大光電機)ブラケット/和風/シーリング/小型・他 - DAIKO(大光電機)
仕様傾斜天井使用可能材質本体:白木/カバー:アクリル 乳白/カバー:和紙入アクリル長さ(mm)120幅(mm)120タイプ密閉型奥行(mm)80電圧(V)AC100消費電力(W)6.1ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.6容量(VA)11光束(Lm)620LED寿命(時間)40000調光方式位相調光|逆位相調光演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置天井面・壁面取付調光の可否従来光源白熱灯60W相当内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63729278DBK-36933G
25,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする