DAIKO(大光電機)
ベースライト/軒下用 Hf32W形×2灯 高出力相当
エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。
仕様
LED交換可、断熱施工天井面取付可能
材質
鋼板 白塗装/アクリル(乳白)
電圧(V)
AC100~242
保護構造
IP23、防雨形
消費電力(W)
44.1
取付場所
天井付・壁付(横向)兼用
ランプ
ランプ別梱包
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
容量(VA)
46(100V)/44.4(200V)/45(242V)
色(本体)
白
配光角度(°)
配光角:70-60
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否
従来光源
Hf32W形×2灯 高出力相当
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63729908
DOL-5377WW
150×1317×91
151.9
6700
¥46,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63729899
DOL-5370WW
76×1317×91
151.9
6700
¥46,800
取扱い終了
返品不可
63729917
DOL-5382WW
230×1317×91
151.9
6700
¥47,000
取扱い終了
返品不可
63729926
DOL-5389WW
150×1317×90
150.7
6650
¥47,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください