仕様断熱施工可能、消費効率昼白色時材質枠:白木/カバー:アクリル 乳白(マット)長さ(mm)529幅(mm)529電圧(V)AC100消費電力(W)38スイッチプルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86容量(VA)39光束(Lm)3270LED寿命(時間)40000調光方式保安灯10段階調光、調色11段切替、調光10段切替、リモコン調光演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□500埋込高(mm)100調光の可否可適用畳数~6畳調色の可否可内容量1台